Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO514750321 Herst.-Nr.: 514750321 EAN/GTIN: 9008056782537 |
| |
|
| | |
| - TRODAT Ersatz-Stempelkissen
- blau/rot, Typ 6/4750/2
- 2er Packung
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | blau/rot | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | blau/rot | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Ersatztank Paginierer, Metallstempelfarbe, Paginierstempelfarbe, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, trodat stempelfarbe ohne öl rot, nachtränkfarbe blau, trodat nachtränkfarbe, 4750, Austauschkissen, Ersatzkissen, Stempelkissen, Trodat |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,745* | € 6,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,01* | € 7,70* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,04* | € 9,22* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,37* | € 9,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,57* | € 10,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|