Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 4 Ringe 38mm bl Ergogrip Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 4 Ringe 38mm bl Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 38mm bl Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 38mm bl Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 38mm bl Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 38mm bl Ergogrip Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-5815003
Hersteller:
     KEBAergo
Herst.-Nr.:
     5815003
EAN/GTIN:
     4003801040172
Suchbegriffe:
Kunststoff-Ordner
Kunststoffordner
Plastik-Ordner
Plastikordner
WEDO Präsentations-Ordner ERGOGRIP, Rücken blau, Deckel schwarz. Äußerst robuste Mappe, für eine optimale Präsentation und Aufbewahrung von Unterlagen, Prospekten und Bildern. Mit patentierter 4 Ring Mechanik, für schnelles Öffnen und Tauschen der Blätter. Format A4, Rückenbreite 38 mm, Füllhöhe 30 mm. Vorderdeckel mit Einstecktasche. Maße: 31,3 x 3,8 x 28,0 cm. Gewicht 540 g
Weitere Informationen:
Höhe:
313
Produkt-Typbezeichnung:
Ergogrip schmal
Werkstoff:
Polypropylen
Artikelbezeichnung:
Präsentationsordner
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Metallmechanik
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
280
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
ab 250 stück individueller druck
Durchmesser des Rings:
38
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
60 Monate
Verwendung für Papierformat:
A4
Durchmesser des Ringes:
38
Produkttypbezeichnung:
Ergogrip schmal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.