Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Zahlen 5mm 6stel.Trodat 1556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Zahlen 5mm 6stel.Trodat 1556
Stempel Zahlen 5mm 6stel.Trodat 1556
Stempel Zahlen 5mm 6stel.Trodat 1556
Stempel Zahlen 5mm 6stel.Trodat 1556
Stempel Zahlen 5mm 6stel.Trodat 1556
Artikel-Nr.:
     C1137-54886
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54886
EAN/GTIN:
     0092399148869
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Wortbanddrehstempel
Wortbandstempel
TRODAT 1556 Nummernstempel Ziffernhöhe 5 mm, 6-stellig. Mit vernickeltem Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Einstellen der Zahlen. Abdruckbreite: 27 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Nummernstempel
Produkt-Typbezeichnung:
1556
Anzahl der Räder:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
vernickeltes Metallgehäuse, Kunststoffräder zum Verstellen
Höhe der Schrift:
5
Werkstoff:
Metall-Kunststoff
Farbe:
schwarz/silber
Ausführung der Drucktexte:
Zahlen
Stempeltext austauschbar:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
5x27
Produkttypbezeichnung:
1556
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.