Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidelineal 50cm Alu mit Rutschbremse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidelineal 50cm Alu mit Rutschbremse
Schneidelineal 50cm Alu mit Rutschbremse
Schneidelineal 50cm Alu mit Rutschbremse
Schneidelineal 50cm Alu mit Rutschbremse
Schneidelineal 50cm Alu mit Rutschbremse
Schneidelineal 50cm Alu mit Rutschbremse
Schneidelineal 50cm Alu mit Rutschbremse
Artikel-Nr.:
     C1137-525450
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     525450
EAN/GTIN:
     4003801782621
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
WEDO Aluminium-Schneidelineal 50 cm. Flache Form, rückseitig mit integrierten Gummilippen als Rutschsicherung. Ausgestattet mit massiver Stahlkante für Schneidearbeiten. Skalenaufdruck in Blau. Verpackt im Einzeletui. Breite 4,0 cm.
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Ja
Länge:
50
Farbe:
silber | Silber
Artikelbezeichnung:
Schneidelineal
Ausführung der Tuschekante:
Nein
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
min. Dicke:
7
mm-Facette vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Stahlkante und rutschsicherer Gummieinlage
Griff vorhanden:
Nein
Stärke:
7
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Schneidelineal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.