Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage 12kg 1g gr elektr. mit EU-Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage 12kg 1g gr elektr. mit EU-Netzgerät
Zählwaage 12kg 1g gr elektr. mit EU-Netzgerät
Zählwaage 12kg 1g gr elektr. mit EU-Netzgerät
Zählwaage 12kg 1g gr elektr. mit EU-Netzgerät
Zählwaage 12kg 1g gr elektr. mit EU-Netzgerät
Artikel-Nr.:
     C1137-507012
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     507012
EAN/GTIN:
     4003801784625
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage
WEDO UNIVERSAL Wiege- und Stückzählwaage für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Tragkraft 12 kg, Teilung 1 g. Gut lesbare LCD-Anzeige mit 24 mm hohen Ziffern. Wiegeteller aus Edelstahl. Stückzählfunktion mit hoher Genauigkeit. Mindeststückgewicht 2 g. Referenzstückzahlen 5, 10, 25 oder 50 Stück. Weitere Funktionen: Tara / Halten / Speichern / Justieren. Lieferung inkl. Arbeitsschutzhaube und Netzgerät 9V/300mA. Batteriebetrieb ist über eine 9 V Blockbatterie möglich. Eine automatische Abschaltung erfolgt dann nach ca. 3 Minuten. Maße: 31,5 x 24,5 x 11,9 cm, Wiegeteller 23,0 x 18,0 cm. 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wiege- und Stückzählwage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.