Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si
Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si
Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si
Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si
Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si
Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si
Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si
Waage Optimo Steel 5000g/1g mit Edelstahlteller si
Artikel-Nr.:
     C1137-485154
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     485154
EAN/GTIN:
     4003801795621
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
briefwaagen wedo
briefwaage
WEDO Optimo Steel 5000 - elektronische Universalwaage. Diese robuste Waage in modernem Design ist mit einem Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl ausgestattet und damit neben dem Einsatz als Briefwaage im Büro auch bestens geeignet für den industriellen Einsatz, wie z. B. in der Qualitätskontrolle und im Lager. Die Optimo Steel 5000 wiegt bis 5000 g in 1-Gramm-Schritten und ist mit den Zusatzfunktionen Tara, Halten und Speichern ausgestattet. Sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb sind möglich. Die Lieferung erfolgt mit 4 x 1,5 V AAA Micro-Batterien. Ein Netzgerät (Art.-Nr. 50555) ist als Zubehör erhältlich. Im Batteriebetrieb schaltet die Waage bei Nichtbenutzung nach ca. 60 Sekunden automatisch ab. Mindestlast: 2 g. Farbe: silber. Maße: 24,5 x 18,6 x 4 cm, Wiegeteller 16,5 x 15,9 cm. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Art der Hilfsenergie:
4 x 1,5 V AAA Micro Batterien
Farbe:
silber
Garantiedauer:
24 Monate
Länge der Waagschale:
165
Beschreibung der Besonderheiten:
Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl, wiegt in 1-Gramm-Schritten, ist mit den Zusatzfunktionen Tara, Halten und Speichern ausgestattet. Batterie- und Netzbetrieb möglich, Im Batteriebetrieb bei Nichtbenutzung autom. Abschaltu
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
Universalwaage Optimo Steel 5000
Breite der Waagschale:
159
Tiefe:
245
Wiegegenauigkeit:
1
Zertifikat/Zulassung:
CE
Garantie gewährt:
Ja
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Breite:
286
Werkstoff:
Kunststoff, Edelstahl
Tragfähigkeit der Waage:
5000
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
als Zubehör erhältlich: Netzgerät Art.Nr. 50555
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Art der Hilfenergie:
4 x 1,5 V AAA Micro Batterien
Weitere Suchbegriffe: briefwaage batterie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.