Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Druck. Typo 5-Z. Trodat 4913 58x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Druck. Typo 5-Z. Trodat 4913 58x22mm
Stempel Druck. Typo 5-Z. Trodat 4913 58x22mm
Stempel Druck. Typo 5-Z. Trodat 4913 58x22mm
Stempel Druck. Typo 5-Z. Trodat 4913 58x22mm
Artikel-Nr.:
     C1137-43146
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43146
EAN/GTIN:
     9008056431466
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 4913, Modell 4.0, Typo-Printy-Set 5-zeilig, selbstfärbend. Wenn Sie schnell einen Stempelabdruck brauchen oder öfters den Text ändern wollen, dann ist der Typo-Printy der ideale Stempel. Zubehör: 1 Set Gummitypen 3 mm (336 Zeichen), 1 Set Gummitypen 4 mm (288 Zeichen), 1 Pinzette, 1 Kissen in schwarz. 100% sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Ein kleiner, leichter Stempel in edlem Hochglanzdesign. Stempelgröße 7,5 x 3,9 x 8,5 cm, Farbe: blau, Abdruckgröße max. 58 x 22 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
4913
Artikelbezeichnung:
Typo-Printy Set
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
5
Farbe:
schwarz-blau
Höhe der Schrift:
4
Stempeltext austauschbar:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte zum Selbersetzen
Abmessung der Stempelfläche:
58x22
Beschreibung der Besonderheiten:
Text jederzeit veränderbar, selbstfärbend
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
4913
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.