Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose einfach rund KUM 430 f.sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose einfach rund KUM 430 f.sort
Spitzdose einfach rund KUM 430 f.sort
Spitzdose einfach rund KUM 430 f.sort
Spitzdose einfach rund KUM 430 f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-430
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     430
EAN/GTIN:
     4064900002034
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Einfach-Spitzdose farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil und Schraubdeckel. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 mm. Das Spitzermesser ist auswechselbar. (KUM 430)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Garantiedauer:
24 Monate
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Spitzer austauschbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm
Produkttypbezeichnung:
430
Material des Spitzers:
metall
Farbe des Spitzers:
silber
Spitzenform:
spitz-lang
Ausführung des Behälters:
Runddose
Material des Behälters:
Kunststoff
Messer austauschbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
430
Herstellerprodukttyp:
430
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzdose
Weitere Suchbegriffe: dosenspitzer kum, dosenspitzer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,87*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.