Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzer einfach Keil si KUM 400-1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzer einfach Keil si KUM 400-1K
Spitzer einfach Keil si KUM 400-1K
Spitzer einfach Keil si KUM 400-1K
Spitzer einfach Keil si KUM 400-1K
Spitzer einfach Keil si KUM 400-1K
Artikel-Nr.:
     C1137-400/1K
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     400/1K
EAN/GTIN:
     4064900001181
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Einfach-Spitzer silber. Aus Leichtmetall in Keilform gefertigt, für Stifte 8 mm. Spitzermesser auswechselbar. (KUM 4003)
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
400-1K
Artikelbezeichnung:
Spitzer
Höhe:
10
Tiefe:
25
Farbe des Spitzers:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus Leichtmetall in Keilform, für Stifte 8 mm, Spitzermesser auswechselbar.
Breite:
16
Spitzenform:
spitz-lang
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm
Garantie gewährt:
Ja
Material des Spitzers:
leichtmetall
Spitzer austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Messer austauschbar:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
400-1K
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.