| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-212202 Herst.-Nr.: 212202 EAN/GTIN: 4003801733043 |
| |
|
| | |
| WEDO® Rollhocker STEP, rot (RAL 3000) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Bei Belastung steht er unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistandring. Auf den Kunststoffkorpus geben wir 10 Jahre Garantie. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F. Höhe unbelastet ca. 43,0 cm, Höhe belastet ca. 42,5 cm, Durchmesser oben ca. 29,0 cm, unten ca. 44,0 cm. Tragkraft 150 kg. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Rollhocker Kunststoff | Durchmesser oben: | 290 | Produkt-Typbezeichnung: | STEP | Garantie gewährt: | Ja | Durchmesser unten: | 440 | Höhe unbelastet: | 430 | Höhe belastet: | 425 | geeignet für Teppichboden: | Ja | Garantiedauer: | 120 Monate | Höhe (unbelastet): | 430 | Durchmesser (oben): | 290 | Durchmesser (unten): | 440 | Produkttypbezeichnung: | STEP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |