Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Rollhocker Metall rt TÜV EN 14183-F RAL 3000
Artikel-Nr.:
     C1137-212102
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212102
EAN/GTIN:
     4003801006260
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß
WEDO® Rollhocker, rot (RAL 3000), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Die Trittstufen sind mit einem rutschfesten Gummibelag versehen. Bei Belastung steht der Rollhocker unverrückbar fest auf einem dicken Gummistandring. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F, Höhe unbelastet: ca. 44,0 cm, belastet ca. 43,0 cm, Durchmesser oben: ca. 29,5 cm, unten ca. 43,5 cm. Tragkraft 150 kg.
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
295
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker Metall
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser unten:
435
Höhe unbelastet:
440
Höhe belastet:
430
geeignet für Teppichboden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Durchmesser (oben):
295
Durchmesser (unten):
435
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker Metall
Höhe (unbelastet):
440
Herstellerproduktbezeichnung:
Rollhocker
Herstellerprodukttyp:
Rollhocker Metall
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.