| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-171436 Herst.-Nr.: 171436 EAN/GTIN: 9010035714637 |
| |
|
| | |
| TRODAT Die Olchis. Schmuddelpfoten-Stempel-Spiel. Selbstfärbender Handstempel mit Olchi-Junge-Motiv für spielerisches Händewaschen. Sofort einsatzbereit durch eingebautes Stempelkissen in der Farbe grün. Ideale Abdruckgröße für Kinderhände (20x20 mm). Dermatologisch "sehr gut" getestete Tinte mit kurzer Trocknungszeit (ca. 10 Sekunden). Auch zum Stempeln auf Papier und Karton geeignet. Olchi-Ersatzkissen separat in den Farben schwarz und grün erhältlich. Made in Austria. Umweltfreundliche, plastikfreie Verpackung mit Mehrwert und lnnendruck zum Ausmalen. Gehäusefarbe: apfelgrün. Maße Stempel: ca. 3,10 x 3,00 x 7,60 cm. Maße Abruck: ca. 2,00 x 2,00 cm. Maße Verpackung: ca. 7,00 x 3,70 x 11,00 cm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Selbstfärbender Handstempel | Produkt-Typbezeichnung: | Die Olchis Schmuddelpfoten Stempel Spiel Junge | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grün | Stempeltext austauschbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Selbstfärbender Handstempel mit Olchi-Junge-Motiv für spielerisches Händewaschen. Dermatologisch "sehr gut" getestete Tinte mit kurzer Trocknungszeit (ca. 10 Sekunden). | Abmessung der Stempelfläche: | 2 x 2 cm | Schreibfarbe des Stempels: | grün | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Die Olchis Schmuddelpfoten Stempel Spiel Junge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |