Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher mit Dach gr.sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher mit Dach gr.sw
Wandascher mit Dach gr.sw
Wandascher mit Dach gr.sw
Wandascher mit Dach gr.sw
Wandascher mit Dach gr.sw
Wandascher mit Dach gr.sw
Wandascher mit Dach gr.sw
Artikel-Nr.:
     C1137-17038112
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     17038112
EAN/GTIN:
     4003801794501
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Wandaschenbecher
WEDO Wandascher mit Wetterschutzdach aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit schwarzem Korpus und grauer Tür. Diese hochvolumigen Wandascher für den Eingangsbereich und Raucherzonen verhindern durch die überdachte Bauweise ein Verwehen von Asche und Kippen bzw. das Sammeln von Regenwasser. Sie verfügen über sechs Einwurföffnungen und eine Mulde zum Ausdrücken der Glut. Der Aschereinsatz kann leicht durch die nach vorne aufklappbare Tür entnommen werden. Die Türe ist mit einem Raucher-Piktogramm gekennzeichnet und wird über ein Zylinderschloss verschlossen. Zwei Schlüssel sowie Dübel und Schrauben für die 4-Punkt-Wandbefestigung werden mitgeliefert. Maße: 28,0 x 14,0 x 37,3 cm. Gewicht: ca. 3.100 g, Füllmenge: 6,8 l
Weitere Informationen:
Höhe:
38.5
Farbe:
schwarz/grau
Werkstoff:
Stahl, beschichtet
Tiefe:
29.5
Breite:
15.5
Weitere Suchbegriffe: Wandascher, wandaschenbecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 16 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.