Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher gross Herz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher gross Herz
Motivlocher gross Herz
Motivlocher gross Herz
Motivlocher gross Herz
Motivlocher gross Herz
Motivlocher gross Herz
Artikel-Nr.:
     C1137-168201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     168201
EAN/GTIN:
     4003801797311
Suchbegriffe:
Auffang-Behälter
Auffangbehälter
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
WEDO® Motivlocher HERZ, Standard. Die ausgestanzten oder aufgeklebten Motive verleihen Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Einfache Handhabung, mit praktischem Auffangbehälter im Sockel. Alle üblichen Tonpapiere und -kartons bis 220 g/qm können verwendet werden. Einzeln verpackt in SB-Klarsichtbox mit Euroloch. Maße Locher: ca. 7,5 x 5,2 x 4,8 cm. Ausgestanztes Motiv: ca. 2,4 x 2,0 cm.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Herz
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Motivlocher groß
Beschreibung der Besonderheiten:
Verleiht Glückwunschkarten, Fotoalben, Einladungen, Menü- und Tischkarten eine persönliche Note. Mit praktischem Auffangbehälter.
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe:
lichtgrau/orange
max. Dicke:
1
Abmessung des Motivs:
24 x 20 mm
Produkttypbezeichnung:
Motivlocher
max. Stärke:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Motivlocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.