Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkasse m. Fach sw.lgrau 277x270x60mm lose Rillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählkasse m. Fach sw.lgrau 277x270x60mm lose Rillen
Geldzählkasse m. Fach sw.lgrau 277x270x60mm lose Rillen
Geldzählkasse m. Fach sw.lgrau 277x270x60mm lose Rillen
Geldzählkasse m. Fach sw.lgrau 277x270x60mm lose Rillen
Artikel-Nr.:
     C1137-160790037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160790037
EAN/GTIN:
     4003801039213
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Banknoten-Prüfgerät
WEDO® Kombiniertes Zählbrett für 256,20 EURO Hartgeld - lose Rillen. WEDO Hartgeld-Zählbrett mit 8 einzeln herausnehmbaren Münzrillen und 3 durchgehenden Geldscheinfächern im Metallrahmen mit schwarzer Pulverbeschichtung. Die Wertskalen in den Münzrillen gewährleisten einen leicht ablesbaren Kassenbestand. Vier Gummifüße sorgen für einen rutschfesten Stand. Münzrillen aus schlagfestem Kunststoff in Lichtgrau. Größe: 27,7 x 27,0 x 6,0 cm. Farbe: schwarz/lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
60
Anzahl der Reihen:
8
Artikelbezeichnung:
Kombiniertes Zählbrett
Farbe:
Schwarz/Lichtgrau
Tiefe:
270
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 4 Gummifüßen für rutschfesten Stand
Breite:
277
Anzahl der Fächer für Banknoten:
3
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
256,20 Euro
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Garantie gewährt:
Ja
Material des Hartgeldeinsatzes:
schlagfester Kunststoff
Material des Gehäuses:
Metall mit Pulverbeschichtung
Schloss vorhanden:
Nein
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Verwendung für Währung:
Euro
Wertskala vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.