Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählrille EURO 1,00 Münzrille lgrau 65 Münzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählrille EURO 1,00 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 1,00 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 1,00 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 1,00 Münzrille lgrau 65 Münzen
Geldzählrille EURO 1,00 Münzrille lgrau 65 Münzen
Artikel-Nr.:
     C1137-160710037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160710037
EAN/GTIN:
     4003801039169
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette
WEDO® Münzrille 1,00 EUR für 65 Münzen. Gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Die Wertskala gibt einen schnellen Überblick über den Münzbestand. Größe 18,0 x 4,5 x 3,58 cm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Verwendung für Produkt:
geeignet für alle Kassen
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Farbe:
lichtgrau
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
65
Verwendung für Währung:
Euro
Höhe:
36
Verwendung für Münzwerte:
1 Euro
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
1
Tiefe:
45
Herstellerproduktbezeichnung:
Münzrille
Wertskala vorhanden:
Ja
Anzahl der Reihen:
1
Breite:
180
Artikelbezeichnung:
Münzrille
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.