| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-160701037 Herst.-Nr.: 160701037 EAN/GTIN: 4003801039138 |
| |
|
| | |
| WEDO® Münzrille 0,10 EUR für 75 Münzen. Gefertigt aus schlagfestem Kunststoff. Die Wertskala gibt einen schnellen Überblick über den Münzbestand. Größe 18,0 x 4,5 x 3,2 cm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 32 | Artikelbezeichnung: | Münzrille | Anzahl der Reihen: | 1 | Farbe: | lichtgrau | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 0 | Werkstoff: | schlagfester Kunststoff | Tiefe: | 45 | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 1 | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | 75 | Breite: | 180 | Verwendung für Währung: | Euro | Garantie gewährt: | Ja | Verwendung für Produkt: | geeignet für alle Kassen | Verwendung für Münzwerte: | 10 Cent | Behälter für lose Münzen vorhanden: | Ja | Wertskala vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 24 Monate |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |