Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geld Zählbrett lgrau 262x160x30m ECO I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geld Zählbrett lgrau 262x160x30m ECO I
Geld Zählbrett lgrau 262x160x30m ECO I
Geld Zählbrett lgrau 262x160x30m ECO I
Geld Zählbrett lgrau 262x160x30m ECO I
Artikel-Nr.:
     C1137-160658037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160658037
EAN/GTIN:
     4003801727806
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Geldzählbrett
Münzzählbrett
Zählbretter
WEDO® Münzzählbrett aus Polystyrol mit vier rutschfesten Gummifüßen. Die versetzt angeordneten Münzfächer mit wischfesten Wertskalen geben einen schnellen Überblick über den Kassenbestand und halten Ordnung in der Schublade. Fassungsvermögen 125,75 EURO. Größe: 26,2 x 16,0 x 3,0 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
30
Anzahl der Reihen:
6
Artikelbezeichnung:
Münzzählbrett
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
160
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
125,75
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
262
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Verwendung für Währung:
Euro
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Wertskala vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.