Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldzählkassette Universa 355x275x100mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm bl
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm bl
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm bl
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm bl
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm bl
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm bl
Geldzählkassette Universa 355x275x100mm bl
Artikel-Nr.:
     C1137-150100803
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     150100803
EAN/GTIN:
     4003801039060
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
WEDO® UNIVERSA Kombinationskassette für Hart- und Papiergeld mit zwei Tragegriffen und 4-Fächereinsatz für Geldscheine. Stabile Stahlblechkassette mit 2 Schlüsseln. Schlüssel-Nr. auf dem Schloss eingeschlagen. Der Hartgeldeinsatz gleitet automatisch nach hinten, wenn die Kassette geöffnet wird. Hartgeld wird durch Schaumstoff beim Transport gesichert. Größe: 35,5 x 27,5 x 10 cm. Farbe Kassette: blau. Fassungsvermögen Hartgeld 225,70 EURO.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Universa
Höhe:
100
Gehäusefarbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Geldzählkassette
Anzahl der Reihen:
7
Tiefe:
275
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
Anzahl der Fächer für Banknoten:
4
Breite:
355
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
225,70 Euro Hardgeld
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit zwei Tragegriffen. Der Hartgeldeinsatz gleitet automatisch beim Öffnen nach hinten, Hardtgeldschutz durch Schaumstoff einlage
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, 500 Euro
Farbe des Einsatzes:
grau
Garantie gewährt:
Ja
Material des Gehäuses:
Stahlblech
Verwendung für Währung:
Euro
Schloss vorhanden:
Ja
Material des Hartgeldeinsatzes:
Polystyrol
Wertskala vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Universa
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.