| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-1053301 Herst.-Nr.: 1053301 EAN/GTIN: 4003801869902 |
| |
|
| | |
| WEDO® Desinfektionsset 1000 ml. Mit dem mobilen batteriebetriebenen Desinfektionsmittel-Spender und dem dazu gelieferten Desinfektionsmittelhalter von WEDO® können Sie Ihren Kunden, Mitarbeitern und Besuchern sicher und nachhaltig ca. 1500 x Desinfektionsmittel anbieten und sie kontaktlos vor Viren und Keimen schützen. Flexibel frei aufstellbar. Optimal für Räume mit hoher Besucherfrequenz wie Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Hotels oder Geschäftsräume. Das Set beinhaltet den batteriebetriebenen Sensorspender für 1000 ml flüssiges Desinfektionsmittel (Desinfektionsmittel nicht enthalten) für ca.1500 Anwendungen, den Halter für Spender mit abnehmbarer Kunststoff-Tropfschale für Wand- oder Ständermontage (Montagematerial für Wandmontage ist nicht enthalten) sowie den extra schweren Metall-Standfuß (Montagematerial im Lieferumfang enthalten). Batterien (4 x 1,5V C Baby LR14) oder ein Netzteil DC 6V 1A sind im Lieferumfang nicht enthalten. Abmessungen Spender mit Halterung und Fuss (5,6 kg), Höhe gesamt:127 cm, Aufstellmaß ø 25,0 cm, Material: Stahl, pulverbeschichtet. Farbe: weiß. Keine medizinisch zertifizierten Produkte. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Desinfektionsmittelspender | Produkt-Typbezeichnung: | Sensor-Desinfektionsmittelständer II | Produkttypbezeichnung: | Sensor-Desinfektionsmittelständer II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel Atemschutzgerät, Masken-Reinigungsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Tropfschale Spender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, desinfektionsmittelspender wedo |
| | |
| |