Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau
Schlüsselschrank 70er 28,0x6,0x37,0cm lgrau
Artikel-Nr.:
     C1137-10256537X
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10256537X
EAN/GTIN:
     4003801789279
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
WEDO® Schlüsselschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche für 70 Schlüssel. Die sehr flache und kompakte Form erfordert nur geringen Platzbedarf. Die feststehenden Hakenleisten sind dem Fassungsvermögen entsprechend nummeriert. Sicherheitsschloss mit 2 nummerierten Schlüsseln. Das Befestigungsmaterial zur Wandmontage liegt ebenso bei. Größe: 28,0 x 6,0 x 37,0 cm, Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
280
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Höhe:
370
Anzahl der Schubfächer:
0
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
Farbe:
lichtgrau
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Masse (Gewicht):
1.98
Anzahl der Schlüssel:
70
Tiefe:
60
Werkstoff:
Stahlblech lackiert
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.