| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-10252437X Herst.-Nr.: 10252437X EAN/GTIN: 4003801789255 |
| |
|
| | |
| WEDO® Schlüsselschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche für 24 Schlüssel. Die kompakte, sehr flache Form erfordert nur geringen Platzbedarf. Die feststehenden Hakenleisten sind nummeriert. Zum eingebauten Sicherheitsschloss werden zwei nummerierte Schlüssel geliefert. Das Befestigungsmaterial zur Wandmontage liegt ebenso bei. Größe: 18,0 x 6,0 x 25,0 cm. Farbe lichtgrau. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Schlüsselschrank | Breite: | 180 | Höhe: | 250 | Farbe: | lichtgrau | Anzahl der Schubfächer: | 0 | Artikelbezeichnung: | Schlüsselschrank | Anzahl der Schlüssel: | 24 | Masse (Gewicht): | 1.004 | Tiefe: | 60 | Hersteller-Produktbezeichnung: | Schlüsselschrank | Werkstoff: | Stahlblech lackiert | Produkttypbezeichnung: | Schlüsselschrank | Herstellerproduktbezeichnung: | Schlüsselschrank | Herstellerprodukttyp: | Schlüsselschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |