Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 60er Zahlenschloss l.grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 60er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 60er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 60er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 60er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 60er Zahlenschloss l.grau
Schlüsselschrank 60er Zahlenschloss l.grau
Artikel-Nr.:
     C1137-10246037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10246037
EAN/GTIN:
     4003801859408
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
WEDO® Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss für 60 Schlüssel. Die kompakten Schlüsselschränke sind mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet, das über einen 3-stelligen Zahlencode individuell einstellbar ist. Damit kann auch einer größeren Anzahl von Nutzern der Zugriff gewährt und jederzeit korrigiert werden, ohne dass Schlüssel notwendig sind. Gefertigt aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche. Die feststehenden Hakenleisten können mit den beigefügten selbstklebenden Nummernstreifen gekennzeichnet werden. Lieferung mit Bedienungsanleitung und Befestigungsmaterial zur Wandmontage. Farbe: lichtgrau. Maße: 28,8 x 9,4 x 37,0 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss
Breite:
288
Höhe:
370
Anzahl der Schubfächer:
0
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
Anzahl der Schlüssel:
60
Farbe:
lichtgrau
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Masse (Gewicht):
2.100
Tiefe:
94
Werkstoff:
Stahlblech pulverbeschichtet
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselschrank
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank mit 3-stelligem Zahlenschloss
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.