| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-1021637 Herst.-Nr.: 1021637 EAN/GTIN: 4003801012049 |
| |
|
| | |
| WEDO® Ordner-Metallkassette, lichtgrau. Nimmt DIN A4 Ordner sicher in Verwahrung. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche und mit einem Koffergriff ausgestattet. Sicherheitsschloss auf der Längsseite mit zwei Schlüsseln, deren Nummer auf dem Schloss eingraviert ist. Maße: 36,5 x 33,0 x 11,0 cm, Innenmaße: 34,0 x 30,4 x 11,0 cm. Weitere Informationen: | | Breite: | 365 | Griff vorhanden: | Ja | Schloss vorhanden: | Ja | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | passend für A4 Ordner | Tiefe: | 33 | Garantiedauer: | 24 Monate | Werkstoff: | Metall | metall | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 11 | Produkttypbezeichnung: | Ordnerkassette A4 | Artikelbezeichnung: | Ordnerkassette | Produkt-Typbezeichnung: | Ordnerkassette A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |