Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Wartungs-Kit (Long-Life - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Wartungs-Kit (Long-Life - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)
Xerox Wartungs-Kit (Long-Life - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-604K73140
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     604K73140
EAN/GTIN:
     5711045323775
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Feed Roller
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Druckleistung:
150000 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
3538 g
Verpackungsbreite:
231.1 mm
Verpackungslänge:
515.619 mm
Verpackungstiefe:
515.6 mm
Verpackungshöhe:
449.6 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Weitere Suchbegriffe: Pickup roller, Transfereinheit, Transferrolle, transferrolle xerox, feed roller, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,36*
€ 422,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,28*
€ 394,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,87*
€ 368,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.