Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox CAC-Leser-Kit (nur US DOD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox CAC-Leser-Kit (nur US DOD)
Xerox CAC-Leser-Kit (nur US DOD)
Artikel-Nr.:
     C1136-497K15600
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K15600
EAN/GTIN:
     5415247166955
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
152 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
125 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6655i, VersaLink C7000
Ursprungsland:
Polen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.