Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 4-fach-Locher (Schweden) (Business Ready)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 4-fach-Locher (Schweden) (Business Ready)
Xerox 4-fach-Locher (Schweden) (Business Ready)
Artikel-Nr.:
     C1136-497K14370
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K14370
EAN/GTIN:
     0095205862423
Suchbegriffe:
Finisher Lochereinheit
Lochereinheit
xerox finisher lochereinheit
finisher lochereinheit
Kaufen Sie 4-fach-Locher (Schweden) (Business Ready) für Farb-Multifunktionsdrucker der Xerox® AltaLink® C8000-Serie​/​Xerox® AltaLink® C8100-Serie, Multifunktionsdrucker der Xerox® AltaLink® B8100-Serie, WorkCentre® 7970i, WorkCentre™ 7970, Xerox® Colour C60/C70​/​PrimeLink® C9065/C9070 Farbdrucker, Xerox® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker​/​C9000 Farbdrucker, Xerox® Versant® 180 Press​/​280 Press​/​80 Press und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
725 mm
Verpackungshöhe:
293 mm
Paketgewicht:
4200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C8000, VersaLink C9000
Ursprungsland:
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,68*
€ 591,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,95*
€ 587,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,68*
€ 570,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,41*
€ 521,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.