Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Artikel-Nr.:
     C1136-497K13630
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K13630
EAN/GTIN:
     7106227901656
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Kaufen Sie 1 x 550-Blatt-Behälter für WorkCentre® 3615, Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
535.9 mm
Verpackungstiefe:
574 mm
Verpackungshöhe:
233.7 mm
Paketgewicht:
5021.3 g
Kompatibilität:
WorkCentre 3615, VersaLink B405
Kapazität der Papiereingabe (Standard):
550 Blätter
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,37*
€ 220,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.