Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C8000/C9000 Übertragungswalze (200.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C8000/C9000 Übertragungswalze (200.000 Seiten)
Xerox VersaLink C8000/C9000 Übertragungswalze (200.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-116R00015
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     116R00015
EAN/GTIN:
     0095205883336
Suchbegriffe:
Transfereinheit
Transferrolle
transferrolle xerox
transfereinheit
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Drucker-Transferwalze
Druckleistung:
200000 Seiten
Drucktechnologie:
LED
Kompatibilität:
VersaLink C8000 VersaLink C9000
Ursprungsland:
Niederlande
Verpackungsbreite:
126 mm
Verpackungstiefe:
539 mm
Verpackungshöhe:
114 mm
Paketgewicht:
698.5 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM; VersaLink C 9000
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.