Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7000 Fixieranlage 220 V (100.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C7000 Fixieranlage 220 V (100.000 Seiten)
Xerox VersaLink C7000 Fixieranlage 220 V (100.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00138
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00138
EAN/GTIN:
     0095205866629
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit xerox
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
1984 g
Druckleistung:
100000 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C7000
AC Eingangsspannung:
220 V
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.