Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C7000 Gürtelreiniger (200.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C7000 Gürtelreiniger (200.000 Seiten)
Xerox VersaLink C7000 Gürtelreiniger (200.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00127
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00127
EAN/GTIN:
     5706998643087
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit xerox
transfereinheit
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
553 mm
Verpackungstiefe:
587 mm
Verpackungshöhe:
217.9 mm
Paketgewicht:
3991.6 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Gürtel
Gerätekompatibilität:
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C7000
Ursprungsland:
Niederlande

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,36*
€ 403,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,08*
€ 384,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.