Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6600/WorkCentre 6605 Fixiereinheit 220 V (Long-Life - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6600/WorkCentre 6605 Fixiereinheit 220 V (Long-Life - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)
Xerox Phaser 6600/WorkCentre 6605 Fixiereinheit 220 V (Long-Life - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00077
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00077
EAN/GTIN:
     0095205964165
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit xerox
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
515 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
1830 g
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
100000 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
Phaser 6600/WorkCentre 6605
AC Eingangsspannung:
220 V
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6600 dn; Phaser 6600 dnm; Phaser 6600 n; Phaser 6600 Series; WC 6605 dn; WC 6605 dnm; WC 6605 n; WC 6605 Series; WorkCentre 6605 dn; WorkCentre 6605 dnm; WorkCentre 6605 n; WorkCentre 6605 Series
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.