Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7800 Drucker, Fixiereinheit, 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7800 Drucker, Fixiereinheit, 220 V
Xerox Phaser 7800 Drucker, Fixiereinheit, 220 V
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00074
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00074
EAN/GTIN:
     5711045319907
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit xerox
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
209.5 mm
Verpackungstiefe:
590.5 mm
Verpackungshöhe:
228.6 mm
Paketgewicht:
5261.7 g
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
Phaser 7800
AC Eingangsspannung:
220 V
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7800; Phaser 7800 DN; Phaser 7800 DNM; Phaser 7800 DX; Phaser 7800 GX; Phaser 7800 N; Phaser 7800 Series
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.026,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,91*
€ 1.362,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,91*
€ 1.327,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,00*
€ 1.274,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,25*
€ 1.246,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,39*
€ 1.221,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.