Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Wartungs-Kit (200.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Wartungs-Kit (200.000 Seiten)
Xerox Wartungs-Kit (200.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00064
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00064
EAN/GTIN:
     0095205751406
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
200000
Druckleistung:
200000 Seiten
Ursprungsland:
Südkorea
Kompatibilität:
WorkCentre 4260
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
2449.4 g
Verpackungsbreite:
254 mm
Verpackungstiefe:
393.7 mm
Verpackungshöhe:
165.1 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 4250; WC 4250 Series; WC 4250 V S; WC 4250 V SM; WC 4250 V U; WC 4250 V UM; WC 4250 V X; WC 4260; WC 4260 S; WC 4260 Series; WC 4260 SM; WC 4260 X; WC 4260 XF; WC 4260 XFM; WC 4260 XM; WorkCentre 4250; WorkCentre 4250 Series; WorkCentre 4250 V S; WorkCentre 4250 V SM; WorkCentre 4250 V U; WorkCentre 4250 V UM; WorkCentre 4250 V X; WorkCentre 4260; WorkCentre 4260 S; WorkCentre 4260 Series; WorkCentre 4260 SM; WorkCentre 4260 X; WorkCentre 4260 XF; WorkCentre 4260 XFM; WorkCentre 4260 XM
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.