Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Fixierer, 220 Volt (max. 100.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Fixierer, 220 Volt (max. 100.000 Seiten)
Xerox Fixierer, 220 Volt (max. 100.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-115R00062
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     115R00062
EAN/GTIN:
     0095205752106
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit xerox
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
650 mm
Verpackungshöhe:
255 mm
Paketgewicht:
4659 g
Drucktechnologie:
Laser
Druckleistung:
100000 Seiten
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
Phaser 7500
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7500 DN; Phaser 7500 DNM; Phaser 7500 DNZ; Phaser 7500 DNZM; Phaser 7500 DT; Phaser 7500 DTM; Phaser 7500 DX; Phaser 7500 DXM; Phaser 7500 N; Phaser 7500 NM; Phaser 7500 Series
Weitere Suchbegriffe: fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.