Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorQube 8570/8870/8700/8900 Standard-Wartungs-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ColorQube 8570/8870/8700/8900 Standard-Wartungs-Kit
Xerox ColorQube 8570/8870/8700/8900 Standard-Wartungs-Kit
Artikel-Nr.:
     C1136-109R00784
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     109R00784
EAN/GTIN:
     0095205761573
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Druckleistung:
10000 Seiten
Ursprungsland:
Malaysia
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
ColorQube 8870, ColorQube 8570, ColorQube 8880, ColorQube 8700, ColorQube 8580
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
725.7 g
Verpackungsbreite:
114.3 mm
Verpackungslänge:
390 mm
Verpackungstiefe:
393.7 mm
Verpackungshöhe:
101.6 mm

Kompatible Geräte:
Fuji Xerox:
ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series
Xerox:
ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series; ColorQube 8580; ColorQube 8580 DN; ColorQube 8580 N; ColorQube 8580 Series; ColorQube 8700; ColorQube 8800 Series; ColorQube 8870; ColorQube 8870 DN; ColorQube 8880; ColorQube 8880 dn; ColorQube 8900
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.