Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorQube 8700/8900 Abfallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ColorQube 8700/8900 Abfallbehälter
Xerox ColorQube 8700/8900 Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     C1136-109R00754
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     109R00754
EAN/GTIN:
     8592978054502
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
158.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
95.2 mm
Verpackungstiefe:
336.5 mm
Verpackungshöhe:
44.4 mm
Paketgewicht:
158.7 g
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
Malaysia
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 8860MFP, ColorQube 8870, ColorQube 8570, ColorQube 8880, Phaser 8860, ColorQube 8700, ColorQube 8580, Phaser 8560MFP, Phaser 8560, Phaser 8500/8550

Kompatible Geräte:
Xerox:
ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series; ColorQube 8580; ColorQube 8580 DN; ColorQube 8580 N; ColorQube 8580 Series; ColorQube 8700; ColorQube 8900; Phaser 8500; Phaser 8500 ADN; Phaser 8500 AN; Phaser 8550; Phaser 8550 ADP; Phaser 8550 ADPM; Phaser 8550 ADT; Phaser 8550 ADTM; Phaser 8550 ADX; Phaser 8550 ADXM; Phaser 8550 DP; Phaser 8550 Series; Phaser 8560; Phaser 8560 ADN; Phaser 8560 ADT; Phaser 8560 ADX; Phaser 8560 DN; Phaser 8560 DT; Phaser 8560 DX; Phaser 8560 MFP; Phaser 8560 MFP AD; Phaser 8560 MFP AT; Phaser 8560 MFP AX; Phaser 8560 N; Phaser 8560 Series; Phaser 8800 Series; Phaser 8860; Phaser 8860 ADN; Phaser 8860 MFP; Phaser 8860 Series
Fuji Xerox:
ColorQube 8500 Series; ColorQube 8570; ColorQube 8570 DN; ColorQube 8570 DT; ColorQube 8570 N; ColorQube 8570 Series; Phaser 8500 Series; Phaser 8560; Phaser 8560 ADN; Phaser 8560 ADT; Phaser 8560 ADX; Phaser 8560 DN; Phaser 8560 DT; Phaser 8560 DX; Phaser 8560 N; Phaser 8560 Series
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.