Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7800 Drucker, Transferrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7800 Drucker, Transferrolle
Xerox Phaser 7800 Drucker, Transferrolle
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01053
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01053
EAN/GTIN:
     5711045319891
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Drucker-Transferwalze
Druckleistung:
200000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Kompatibilität:
Phaser 7800
Ursprungsland:
Niederlande
Verpackungsbreite:
177.8 mm
Verpackungstiefe:
482.6 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Paketgewicht:
907.2 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7800; Phaser 7800 DN; Phaser 7800 DNM; Phaser 7800 DX; Phaser 7800 GX; Phaser 7800 N; Phaser 7800 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,43*
€ 475,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.