Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7800 Drucker, IBT-Bandreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7800 Drucker, IBT-Bandreiniger
Xerox Phaser 7800 Drucker, IBT-Bandreiniger
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01036
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01036
EAN/GTIN:
     7612392227175
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit xerox
transfereinheit
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
127 mm
Verpackungstiefe:
539.7 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
589.6 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Typ:
Cleaner Unit
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7800
Maximale Kapazität:
160000 Blätter
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.