Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Cartouche Recuperateur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Cartouche Recuperateur
Xerox Cartouche Recuperateur
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00982
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00982
EAN/GTIN:
     0095205766578
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
188 x 127 x 46 mm
Verpackungsbreite:
107.9 mm
Verpackungstiefe:
527 mm
Verpackungshöhe:
95.2 mm
Paketgewicht:
589.6 g
Druckleistung:
20000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
Phaser 7800

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7800; Phaser 7800 DN; Phaser 7800 DNM; Phaser 7800 DX; Phaser 7800 GX; Phaser 7800 N; Phaser 7800 Series
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.