Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Resttonerbehälter (25.000 Seiten)Phaser 6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Resttonerbehälter (25.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Resttonerbehälter (25.000 Seiten)Phaser 6700
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00975
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00975
EAN/GTIN:
     952057611084
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
107.9 mm
Verpackungstiefe:
527 mm
Verpackungshöhe:
95.2 mm
Paketgewicht:
589.6 g
Druckleistung:
25000 Seiten
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.