Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Heftklammernbehälter (Offline-Hefter für 20 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Heftklammernbehälter (Offline-Hefter für 20 Blatt)
Xerox Heftklammernbehälter (Offline-Hefter für 20 Blatt)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00823
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00823
EAN/GTIN:
     0095205740660
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
Lasertoner Xerox
Toner Cartridge Xerox
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
57.1 mm
Verpackungstiefe:
107.9 mm
Verpackungshöhe:
63.5 mm
Paketgewicht:
113.4 g
Kapazität:
3000 Heftklammern
Markenkompatibilität:
Xerox
Heft-Zweck:
Befestigung
Material:
Metall
Drucktechnologie:
Laser
Kompatibilität:
ColorQube 8700, 8900; Phaser 3635MFP; WorkCentre 3655, 3655i, 6655, 6655i
Ursprungsland:
Schweden

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3635 MFP; Phaser 3635 MFP V S; Phaser 3635 MFP V SM; Phaser 3635 MFP V ST; Phaser 3635 MFP V STM; Phaser 3635 MFP V STS; Phaser 3635 MFP V Stsm; Phaser 3635 MFP V X; Phaser 3635 MFP V XM; Phaser 3635 MFP V XT; Phaser 3635 MFP V XTM; Phaser 3635 MFP V XTS; Phaser 3635 MFP V Xtsm; Phaser 3635 MFP X; Phaser 3635 Series; WC 3655; WC 3655 i; WC 3655 iS; WC 3655 iX; WC 3655 S; WC 3655 Series; WC 3655 SM; WC 3655 X; WC 3655 XM; WorkCentre 3655; WorkCentre 3655 iS; WorkCentre 3655 iX; WorkCentre 3655 S; WorkCentre 3655 Series; WorkCentre 3655 SM; WorkCentre 3655 X; WorkCentre 3655 XM
Weitere Suchbegriffe: Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, drucker heftklammern, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.