Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Transfer Belt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Transfer Belt
Xerox Transfer Belt
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00816
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00816
EAN/GTIN:
     0095205740479
Suchbegriffe:
Transfereinheit
Transferrolle
transferrolle xerox
transfereinheit
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
445 x 500 x 235 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Druckleistung:
120000 Seiten
Kompatibilität:
WorkCentre 6400
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
444.5 mm
Verpackungstiefe:
495.3 mm
Verpackungshöhe:
228.6 mm
Paketgewicht:
2903 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 6400; WC 6400 S; WC 6400 Series; WC 6400 SM; WC 6400 X; WC 6400 XF; WC 6400 XFM; WC 6400 XM; WorkCentre 6400; WorkCentre 6400 S; WorkCentre 6400 Series; WorkCentre 6400 SM; WorkCentre 6400 X; WorkCentre 6400 XF; WorkCentre 6400 XFM; WorkCentre 6400 XM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.