Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 108R00603 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 108R00603 Drucker-Kit
Xerox 108R00603 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00603
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00603
EAN/GTIN:
     0095205123906
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
816.4 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
102 x 406 x 108 mm
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Druckleistung:
30000 Seiten
Produktfarbe:
Beige
Ursprungsland:
Malaysia
Kompatibilität:
Phaser 8400
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungslänge:
40 mm
Verpackungshöhe:
10 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8400; Phaser 8400 AB; Phaser 8400 ADP; Phaser 8400 ADX; Phaser 8400 AN; Phaser 8400 DP; Phaser 8400 N; Phaser 8400 Series
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.