Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Staple Cartridge (3 x 5000) 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Staple Cartridge (3 x 5000) 5000 Heftklammern
Xerox Staple Cartridge (3 x 5000) 5000 Heftklammern
Xerox Staple Cartridge (3 x 5000) 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00493
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00493
EAN/GTIN:
     7330381271373
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
  • Beschreibung: DC535/545/555 Staples. - Maschinen Typ: DC535/545/555. - Format: DC535/545/555. - Weißegrad: DC535/545/555 CIE.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
114.3 mm
Verpackungstiefe:
63.5 mm
Verpackungshöhe:
154.94 mm
Paketgewicht:
907 g
Kapazität:
5000 Heftklammern
Markenkompatibilität:
Xerox
Heft-Zweck:
Befestigung
Material:
Metall
Drucktechnologie:
Laser
Kompatibilität:
AltaLink B8000 Series; WorkCentre 5030, 5050, 5135, 5150, 5600 Series, 5700 Series, 5800(i) Series 5900(i) Series, 232, 238, 245, 255, 265, 275, M35, M45, M55, M165, M175; WorkCentre Pro 35, 45, 55, 165, 175, 232, 238, 245, 255, 265, 275; CopyCentre C35,

Kompatible Geräte:
Xerox:
CopyCentre 230 Series; CopyCentre 232; CopyCentre 238; CopyCentre 245; CopyCentre 255; CopyCentre C 35; CopyCentre C 45; CopyCentre C 55; WC 230 Series; WC 232; WC 238; WC 245; WC 255; WC 5765; WC 5775; WC 5790; WC M 35; WC M 45; WC M 55; WC Pro 230 Series; WC Pro 232; WC Pro 238; WC Pro 245; WC Pro 255; WC Pro 35; WC Pro 45; WC Pro 55; WorkCentre 230 Series; WorkCentre 232; WorkCentre 238; WorkCentre 245; WorkCentre 255; WorkCentre 5765; WorkCentre 5775; WorkCentre 5790; WorkCentre M 35; WorkCentre M 45; WorkCentre M 55; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 230 Series; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 232; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 238; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 255; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 35; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 45; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 55
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.