Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 097S05007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Kassettenzufuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 097S05007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Kassettenzufuhr
Xerox 097S05007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Kassettenzufuhr
Artikel-Nr.:
     C1136-097S05007
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S05007
EAN/GTIN:
     0095205887884
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
33702.4 g
Typ:
Kassettenzufuhr
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
PrimeLink C9065/C9070 Printer
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,81*
€ 1.681,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,38*
€ 1.673,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,62*
€ 1.625,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,69*
€ 1.584,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,13*
€ 1.532,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.