Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 550-Blatt-Zufuhr, Phaser/WorkCentre 651x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 550-Blatt-Zufuhr, Phaser/WorkCentre 651x
Xerox 550-Blatt-Zufuhr, Phaser/WorkCentre 651x
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04765
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04765
EAN/GTIN:
     0095205835632
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug
Kaufen Sie 550-Blatt-Zufuhr, Phaser/WorkCentre 651x für Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
535.9 mm
Verpackungstiefe:
584.2 mm
Verpackungshöhe:
248.9 mm
Paketgewicht:
8500.4 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6515, Phaser 6510
Maximale Kapazität:
550 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.