Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Duplex-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Duplex-Kit
Xerox Duplex-Kit
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04486
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04486
EAN/GTIN:
     5054484708681
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
duplex unit
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Phaser 7100
Ursprungsland:
China
Breite:
295.14 mm
Tiefe:
558.03 mm
Höhe:
252.98 mm
Gewicht:
1791.7 g
Verpackungsbreite:
295.14 mm
Verpackungstiefe:
558.03 mm
Verpackungshöhe:
252.98 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,39*
€ 196,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.