Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Professional Finisher für 1.500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Professional Finisher für 1.500 Blatt
Xerox Professional Finisher für 1.500 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04168
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04168
EAN/GTIN:
     0095205765380
Suchbegriffe:
Finisher
xerox finisher
finisher
Kaufen Sie Professional Finisher für 1.500 Blatt für Phaser® 7800, WorkCentre® 7500 Serie​/​7800 Serie​/​7800i Serie und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 85 %
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
Phaser 7800
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
120204 g
Verpackungsbreite:
1143 mm
Verpackungstiefe:
736.6 mm
Verpackungshöhe:
1219.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.216,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.343,52*
€ 1.598,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.331,85*
€ 1.584,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,64*
€ 1.532,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,76*
€ 1.496,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,70*
€ 1.447,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.