| |
|
| Artikel-Nr.: C1136-097N02468 Herst.-Nr.: 097N02468 EAN/GTIN: 0095205041552 |
| |
|
| | |
| Enthält eine Standardkapazität von 550 Blatt und ein zusätzliches Bypass-Fach für 100 Blatt. 550 Blatt; Benutzerdefinierte Größen: 5,8 x 8,2 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll / 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm. Gewichte: 16 bis 47 lb Bindung/60 bis 176 g/m². Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 218.4 mm | Verpackungstiefe: | 508 mm | Verpackungshöhe: | 477.5 mm | Paketgewicht: | 5216.4 g | Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate: | CE, UKCA | Typ: | Einschub | Gerätekompatibilität: | Multifunktional | Markenkompatibilität: | Xerox | Kompatibilität: | Xerox C410, VersaLink C415 | Produktfarbe: | Grau, Hellgrau, Stahl | Ursprungsland: | China | Zertifizierung: | CE, UKCA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |